61911-RUOTA CON PNEUMATICO, CENTRO RUOTA IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA P 200/20-60R-SG
Ruota con anello pneumaticocon centro ruota in lamiera d’acciaio, antitraccia, grigio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:P 200/20-60R-SG
Rubix:160000000144053
Produttore:61911
EAN:4047526061913


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 75 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 61911-RUOTA CON PNEUMATICO, CENTRO RUOTA IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA P 200/20-60R-SG
Anello:
- pneumatico, profilo a solchi, durezza 65 Shore A
- ply-rating 2, con tubo interno
- massimo comfort di guida
- eccellente protezione della pavimentazione, funzionamento particolarmente silenzioso
- colore grigio, antitraccia
- lamiera d’acciaio
- con mozzo in tubo d’acciaio elettrosaldato
- zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -25 °C a +50 °C
- le dimensioni dell’anello e della ruota indicate si applicano ad anelli nuovi senza carico, larghezza e diametro possono variare durante l’impiego
- per ruote con cuscinetto a sfere e portata ridotta sono possibili velocità fino a 16 km/h
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 75 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto con pneumatici |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | acciaio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a rullini |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Durezza Shore A | 60 Shore |
| 50 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione