46615-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTA L-PO 125R
Ruota con anelli in gomma a due componenti “Blickle Comfort”, con centro ruota in lamiera d’acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:L-PO 125R
Rubix:160000000113807
Produttore:46615
EAN:4047526046613


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 250 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 46615-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTA L-PO 125R
Anello:
- gomma a due componenti “Blickle Comfort”, durezza 65 Shore A
- strato di base in gomma dura e fascia altamente elastica
- non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
- comfort di guida e portata maggiori rispetto alla gomma standard
- bassa forza di spinta
- colore nero
- lamiera d’acciaio
- robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione
- zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C
- Versione avvitata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 804 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 250 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto in poliammide, ruote e ruote con supporto in polipropilene |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a rullini |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | beige |
| Lunghezza della piastra | 100 mm |
| 150 mm | |
| 40 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione