380204-RUOTA CON SUPPORTO FISSO ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA TER BPA-TPA 50G

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio, con parafili in materiale sintetico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:BPA-TPA 50G
Rubix:160000000105427
Produttore:380204
EAN:4047526380205
380204-RUOTA CON SUPPORTO FISSO ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA TER BPA-TPA 50G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico50 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 380204-RUOTA CON SUPPORTO FISSO ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA TER BPA-TPA 50G


Supporto: serie LE

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore grigio, antitraccia
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, piccolo
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso140 g
Capacità di carico50 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota19 mm
Tipo di ruotaruote con supporto istituzionale
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticogrigio
Durezza Shore A85 Shore
Lunghezza della piastra60 mm
71 mm
19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
€ 6,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota