280180-RUOTA CON SUPPORTO FISSO ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON ANELLO IN GOMMA, NU BRA-VPA 50K
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con foro centrale Ruota con anello in gomma standard, con centro ruota in materiale sintetico, antitraccia, grigio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:BRA-VPA 50K
Rubix:160000000084016
Produttore:280180
EAN:4047526280185


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 40 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 280180-RUOTA CON SUPPORTO FISSO ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA CON ANELLO IN GOMMA, NU BRA-VPA 50K
Supporto: serie LER
- lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie VPP
- anello: gomma standard, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia
- centro ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 134 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 40 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto istituzionale |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| 69 mm | |
| 18 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione