RUOTA 68 125X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 CARICATO FIBRA DI VETRO SUPP. FISSO NL 685183

SERIE 68FV: Ruote monolitiche in poliammide 6 con fibra di vetro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:685183
Rubix:160000000157263
EAN:8007554055595
RUOTA 68 125X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 CARICATO FIBRA DI VETRO SUPP. FISSO NL 685183

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 125X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 CARICATO FIBRA DI VETRO SUPP. FISSO NL 685183


Ruote monolitiche in poliammide 6 caricato con fibra di vetro, supporto fisso NL

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, su pavimentazioni lisce e compatte, per portate medie. Resistenti a temperature comprese tra -30 ° e +130 °C, sono adatte per l?impiego su attrezzature che debbano essere sottoposte a frequenti lavaggi e sterilizzazioni, in particolare in autoclave. Sono abbinate a supporti ed assalerie specifiche per alte temperature.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso720 g
Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68fv
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
30 mm
100 mm
27,07 IVA esclusa
/ Unità
33,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della ruota