451106 - RUOTA CON SUPPORTO ACC. RIVESTIMENTO MOZZO FORO PASS. SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.FF-100-SBF-N
RE.FF-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451106
Rubix:160000000525179




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 173,3 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451106 - RUOTA CON SUPPORTO ACC. RIVESTIMENTO MOZZO FORO PASS. SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.FF-100-SBF-N
Ruote in poliuretano iniettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 890 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 173,3 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Tipo di ruota | ruota girevole con freno (esecuzione sbf) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | re.ff-n |
| Tipo di cuscinetto | doppia pista a sfere con sistema a sfere lubrificate a grasso (dual grease-lubricated ball race) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | rosso |
| Durezza Shore A | 55 Shore |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore