RUOTA 65 125X35 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO P 658603
SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:658603
Rubix:160000000154591
EAN:8007554033470


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 125X35 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO P 658603
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto fisso P
Applicazioni
Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 970 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 350 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 161 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore