452001 - RUOTA SUPP. ACC. RIVESTIMENTO IN GOMMA VULCANIZZATA SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE NO FRENO RE.C7-050-SBL-C
RE.C7
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:452001
Rubix:160000000525258




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 35,7 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 452001 - RUOTA SUPP. ACC. RIVESTIMENTO IN GOMMA VULCANIZZATA SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE NO FRENO RE.C7-050-SBL-C
Ruote per collettività
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 35,7 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 20 mm |
| Tipo di ruota | supporto a piastra girevole, senza freno (sbl) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura massima | 40 °C |
| Serie | re.c7 |
| Tipo di cuscinetto | doppio cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| Lunghezza della piastra | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione