RUOTA 53 160 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535910AS
SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:535910AS
Rubix:160000000122985
EAN:8007554063361


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 180 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 160 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535910AS
Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto fisso NL
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2130 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 180 kg |
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53as |
| Tipo di cuscinetto | rulli |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| 199 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
180 kg
Diametro della ruota
160 mm