451173-RUOTA CON SUPP.ACC.RIV.MOZZO FORO PASS.SUPP.A PIASTRA GIREVOLE E FORO PASS.CENTR.NO FRENO RE.FF-100-FBL-N
RE.FF-N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451173
Rubix:160000000525187




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 173,3 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451173-RUOTA CON SUPP.ACC.RIV.MOZZO FORO PASS.SUPP.A PIASTRA GIREVOLE E FORO PASS.CENTR.NO FRENO RE.FF-100-FBL-N
Ruote in poliuretano iniettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 670 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 173,3 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Tipo di ruota | ruota con supporto in acciaio, mozzo con foro passante, piastra girevole, senza freno (re.ff-100-fbl-n) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | re.ff |
| Tipo di cuscinetto | mozzo con foro passante (senza cuscinetti a sfere) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Durezza Shore A | 55 Shore |
| Lunghezza della piastra | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore