567446-RUOTA CON SUPPORTO FISSO ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA TER BPA-TPA 75KF
Ruota fissa con piastra di base avvitabile, ruota con battistrada in gomma termoplastica, con centro ruota in polipropilene, con parafili in plastica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Blickle:BPA-TPA 75KF
Rubix:160000000136543
EAN:4047526567446


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 75 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 567446-RUOTA CON SUPPORTO FISSO ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA TER BPA-TPA 75KF
Ruota a dispositivo fisso con piastra avvitabile, ruota con battistrada in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene, con parafili in plastica
Montaggio: Serie BPA
- piastra in acciaio, elettrozincato, passivato blu, senza Cr6
Ruota:Serie TPA
- Strada: elastomero di gomma termoplastica (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, non macchia, contiene olio
- Corpo ruota: polipropilene di prima qualità, non fragile, colore grigio argento
- con ampia protezione in filo di plastica
- elevatissima resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza alla temperatura: -20°C a +60°C, capacità di carico ridotta sopra i +30°C
- battistrada contenente olio, possibilità di marcatura a contatto su terreni delicati. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Punti di forza
•With synthetic thread guard, large
Very high chemical resistance to many aggressive substances
Tread contains oil, may stain sensitive surfaces. alternatives: series VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Very high chemical resistance to many aggressive substances
Tread contains oil, may stain sensitive surfaces. alternatives: series VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 75 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Durezza Shore A | 85 Shore |
| Lunghezza della piastra | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione