RUOTA 68 150X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD 688074
SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:688074
Rubix:160000000157698
EAN:8007554056684


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 150X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD 688074
Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto rotante piastra EEG HD
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9620 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1500 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68p |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 210 mm | |
| 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 332,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 405,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione