RUOTA 65 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 656414
SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:656414
Rubix:160000000154124
EAN:8007554056622


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 656414
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto rotante foro passante NL
Applicazioni
Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2540 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 193 mm | |
| 160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione