RUOTA 68 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL 685173

SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:685173
Rubix:160000000157261
EAN:8007554061213
RUOTA 68 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL 685173

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL 685173


Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto fisso NL

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1690 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68p
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
165 mm
140 mm
33,97 IVA esclusa
/ Unità
41,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione