RUOTA 60 80X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 604301
SERIE 60CC: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, mozzo con singolo cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:604301
Rubix:160000000141591
EAN:8007554065860


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 130 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 60 80X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 604301
Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante foro passante NL
Applicazioni
Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 560 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 130 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 60cc |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 107 mm | |
| 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione