754855-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA PER ALTE PORTATE CON LKRA-VSTH 50K
Ruota con supporto istituzionale girevole in acciaio inox con foro centrale, con espansore in materiale sintetico Ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LKRA-VSTH 50K
Rubix:160000000166109
Produttore:754855
EAN:4047526114893


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 150 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 754855-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A FORO CENTRALE RUOTA PER ALTE PORTATE CON LKRA-VSTH 50K
Supporto: serie LRXA
- acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
- tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie VPA
- anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
- centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva “-EL”, resistente alla rottura, colore nero
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 518 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 150 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 33 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto istituzionale |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | acciaio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| 70 mm | |
| 33 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione