RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 648314
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:648314
Rubix:160000000152671
EAN:8007554060803


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 648314
Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EE MHD
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5650 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 750 kg |
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 215 mm | |
| 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 163,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione