Riferimenti
Elesa+Ganter:451651
Rubix:160000000525228




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 152 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451651 RE.F5-080-PSL-N
Ruote in poliuretano colato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 520 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 152 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Tipo di ruota | castor con staffa piastra fissa (psl-n) senza freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | re.f5-n |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera (hub con ball bearings) |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore