RUOTA 61 125X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 616603

SERIE 61: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:616603
Rubix:160000000143846
EAN:8007554046951
RUOTA 61 125X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 616603

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico180 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 61 125X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 616603


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra NL freno anteriore

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Adatte per uso interno e lavaggi frequenti e sterilizzazioni. L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso interno industriale, carrelli tubolari, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1050 g
Capacità di carico180 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie61
Tipo di cuscinettoboccola
Durezza Shore A85 Shore
156 mm
100 mm
29,30 IVA esclusa
/ Unità
35,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione