RUOTA 53 250 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 534708
SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:534708
Rubix:160000000122713
EAN:8007554028469


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 250 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 534708
Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante piastra NL
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6660 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| Durezza Shore A | 80 Shore |
| 296 mm | |
| 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
300 kg
Diametro della ruota
250 mm