RUOTE MOBILIO GEMELLATE 34 75X48 POLIAMMIDE 6 CON SUPP. ROTANTE CODOLO 342204

SERIE 34: Ruote per mobilio gemellate in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:342204
Rubix:160000000094723
EAN:8007554048832
RUOTE MOBILIO GEMELLATE 34 75X48 POLIAMMIDE 6 CON SUPP. ROTANTE CODOLO 342204

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico30 kg
Diametro della ruota75 mm
Larghezza ruota48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTE MOBILIO GEMELLATE 34 75X48 POLIAMMIDE 6 CON SUPP. ROTANTE CODOLO 342204


Ruote mobilio gemellate in poliammide 6 con supporto rotante codolo

Applicazioni

Consigliate per impiego in ambienti interni, in assenza di agenti chimici aggressivi. Possono essere utilizzate su pavimentazioni delicate, anche a moquette. Esempi di applicazioni consigliate: sedie da casa e da ufficio con bassa portata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Capacità di carico30 kg
Diametro della ruota75 mm
Larghezza ruota48 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie34
Tipo di cuscinettoboccola
102 mm
75 mm
6,09 IVA esclusa
/ Unità
7,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione