RUOTA 68 175X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX FRENO ANTERIORE 689005

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:689005
Rubix:160000000157772
EAN:8007554039663
RUOTA 68 175X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX FRENO ANTERIORE 689005

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota175 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 175X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX FRENO ANTERIORE 689005


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra NLX freno anteriore

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2080 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota175 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola inox
215 mm
140 mm
104,12 IVA esclusa
/ Unità
127,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota