RUOTA 72 200X50 GOMMA SIGMA ELASTIC NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 729306
SERIE 72: Ruote in gomma Sigma Elastic, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:729306
Rubix:160000000161857
EAN:8007554051627


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 72 200X50 GOMMA SIGMA ELASTIC NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 729306
Ruote in gomma Sigma Elastic, nucleo in ghisa meccanica, supporto rotante piastra EE MHD
Applicazioni
L?eccellente elasticità garantisce agevole superamento degli ostacoli, smorzamento delle vibrazioni e riduzione della rumorosità. Abbinate a supporti idonei, sono adatte per movimentazione meccanica fino a 6 km/h. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna ed esterna industriale, transpallet manuali, cassonetti raccolta rifiuti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6270 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 500 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 72 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 70 Shore |
| 252 mm | |
| 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione