RUOTA 68 125X35 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 685373
SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:685373
Rubix:160000000157294
EAN:8007554061220


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 125X35 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 685373
Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto fisso P
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 830 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 350 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68p |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 161 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione