451611 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.F5-125-SSF-N
RE.F5-H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451611
Rubix:160000000525223




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 285 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451611 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.F5-125-SSF-N
Ruote in poliuretano colato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1280 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 285 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Tipo di ruota | ruota girevole con supporto in lamiera d’acciaio e piastra girevole con freno (ssf-n) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | re.f5 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione