RUOTA 53 180 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE FORO PASS. NL FRENO ANT. 538225AS

SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:538225AS
Rubix:160000000123095
EAN:8007554063491
RUOTA 53 180 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE FORO PASS. NL FRENO ANT. 538225AS

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 180 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE FORO PASS. NL FRENO ANT. 538225AS


Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante foro passante NL freno anteriore

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3010 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53as
Tipo di cuscinettorulli
Durezza Shore A80 Shore
214 mm
180 mm
57,65 IVA esclusa
/ Unità
70,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota