RUOTA 36 40X18 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO 366301

SERIE 36: Ruote per collettività in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:366301
Rubix:160000000103973
EAN:8007554053768
RUOTA 36 40X18 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO 366301

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico40 kg
Diametro della ruota40 mm
Larghezza ruota18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 36 40X18 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO 366301


Ruote in poliuretano iniettato nucleo in poliammide 6, supporto rotante con codolo

Applicazioni

Adatte all?impiego su carrelli di diverso tipo nell?ambito della collettività, ed in particolare nella ristorazione. Buona capacità di carico, in rapporto ai piccoli diametri delle ruote. Resistono bene a lavaggi anche frequenti, e sono pertanto idonee in ambienti dove sia necessario garantire igiene.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Capacità di carico40 kg
Diametro della ruota40 mm
Larghezza ruota18 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie36
Tipo di cuscinettoboccola
59 mm
40 mm
€ 5,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota