451423 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE NO FRENO RE.F4-150-SSL-H
RE.F4-H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451423
Rubix:160000000531149




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 713,6 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451423 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE NO FRENO RE.F4-150-SSL-H
Ruote in poliuretano colato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4810 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 713,6 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Tipo di ruota | ruota girevole su piastra, senza freno (re.f4-ssl-h) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Serie | re.f4-h |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfere (mozzo con cuscinetti a sfere) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | giallo |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 110 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione