256024-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTACC BK-SPO 75K

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, con bloccaggio centrale “central-stop” Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, blu, con parafili in

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:BK-SPO 75K
Rubix:160000000077765
Produttore:256024
EAN:4047526256029
256024-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTACC BK-SPO 75K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota75 mm
Larghezza ruota32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 256024-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATTACC BK-SPO 75K


Supporto: serie LE

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie POEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore blu, antitraccia
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • parafili piccolo

    con guarnizione del cuscinetto a sfere supplementare

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso595 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota75 mm
Larghezza ruota32 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto per alte portate in poliammide
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticobeige
Lunghezza della piastra100 mm
108 mm
32 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
€ 29,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione