RUOTA 53 80 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA SL FRENO ANTERIORE 536301
Ruote industriali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:536301
Rubix:160000000123003
Produttore:63304
EAN:8007554065242


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 65 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 80 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA SL FRENO ANTERIORE 536301
Ruota gomma perno m 8 40x18 386200 tr
Ruote industriali
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 65 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione