228932-RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA TERMOPLASTICA, NUCLEO IN POLIPROPILENE TPA 126/8KF
Ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:TPA 126/8KF
Rubix:160000000073256
Produttore:228932
EAN:4047526228934


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 125 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 228932-RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA TERMOPLASTICA, NUCLEO IN POLIPROPILENE TPA 126/8KF
Rivestimento:
- elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A
- forza di spinta e resistenza alla rotazione basse
- colore grigio, antitraccia
- fusione ad accoppiamento chimico con il corpo ruota
- polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura
- colore grigio argento (versione “-ELS” colore nero)
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
- il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 262 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 125 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto istituzionale |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere (c) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | grigio |
| Durezza Shore A | 85 Shore |
| 32 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione