105023-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA, NUCLEO IN MATERIALE SINTETICO VPA 75/6K

Ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:VPA 75/6K
Rubix:160000000024218
Produttore:105023
EAN:4047526105020
105023-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA, NUCLEO IN MATERIALE SINTETICO VPA 75/6K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico30 kg
Diametro della ruota75 mm
Larghezza ruota25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 105023-RUOTA CON ANELLO IN GOMMA, NUCLEO IN MATERIALE SINTETICO VPA 75/6K


Anello:

  • gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A
  • ottimo comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto (versione elettro-conduttiva “-EL” colore nero, lascia traccia)

Centro ruota:

  • poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione “-EL”, resistente alla rottura
  • colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso143 g
Capacità di carico30 kg
Diametro della ruota75 mm
Larghezza ruota25 mm
Tipo di ruotaruote con supporto istituzionale
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticogrigio
Durezza Shore A80 Shore
25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
6,05 IVA esclusa
/ Unità
7,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota