RUOTA 69 100X30 MONOLITICA GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 694802

SERIE 69: Ruote monolitiche in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:694802
Rubix:160000000158028
EAN:8007554039915
RUOTA 69 100X30 MONOLITICA GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 694802

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 69 100X30 MONOLITICA GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 694802


Ruote monolitiche in ghisa meccanica, supporto rotante piastra NL

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per alte portate. La versione con mozzo con foro boccola è resistente a temperature tra -40 °C e +400 °C, ed è quindi particolarmente indicata per forni di cottura (solo se abbinata a supporti specifici per alte temperature). Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per officine meccaniche, forni industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1160 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticoghisa
Serie69
Tipo di cuscinettoboccola
128 mm
100 mm
21,60 IVA esclusa
/ Unità
26,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore