615633-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA RUOTA PER ALTE PO LE-POEV 80R-SB
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con sistema di bloccaggio “stop-top” Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LE-POEV 80R-SB
Rubix:160000000143742
Produttore:615633
EAN:4047526615635


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 140 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 615633-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, ATTACCO A PIASTRA RUOTA PER ALTE PO LE-POEV 80R-SB
Supporto: serie LK
- lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie PATH
- rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento
- con parafili in materiale sintetico, piccolo
- resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 563 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 140 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto per alte portate con anelli in gomma elastica |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a rullini |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | blu |
| Durezza Shore A | 65 Shore |
| Lunghezza della piastra | 100 mm |
| 102 mm | |
| 32 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione