RUOTA 64 150X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 647824
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:647824
Rubix:160000000152588
EAN:8007554032183


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 850 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 150X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 647824
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto rotante piastra EP
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5440 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 850 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 200 mm | |
| 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 196,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 240,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Capacità di carico
850 kg