RUOTA 69 125X40 MONOLITICA GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA P 696203
SERIE 69: Ruote monolitiche in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:696203
Rubix:160000000158214
EAN:8007554040072


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 69 125X40 MONOLITICA GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA P 696203
Ruote monolitiche in ghisa meccanica, supporto rotante piastra P
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per alte portate. La versione con mozzo con foro boccola è resistente a temperature tra -40 °C e +400 °C, ed è quindi particolarmente indicata per forni di cottura (solo se abbinata a supporti specifici per alte temperature). Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per officine meccaniche, forni industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2750 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 350 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | ghisa |
| Serie | 69 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| 161 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione