RUOTA 53 200 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE CODOLO NL FRENO ANTERIORE 538806

SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:538806
Rubix:160000000123110
EAN:8007554030813
RUOTA 53 200 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE CODOLO NL FRENO ANTERIORE 538806

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico230 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 200 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE CODOLO NL FRENO ANTERIORE 538806


Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante con codolo NL, freno anteriore

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4290 g
Capacità di carico230 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53
Tipo di cuscinettoboccola
Durezza Shore A80 Shore
236 mm
200 mm
53,59 IVA esclusa
/ Unità
65,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota