RUOTA 53 140 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 535424AS

SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:535424AS
Rubix:160000000122910
EAN:8007554063217
RUOTA 53 140 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 535424AS

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico150 kg
Diametro della ruota140 mm
Larghezza ruota37,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 140 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 535424AS


Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante piastra NL freno anteriore

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1490 g
Capacità di carico150 kg
Diametro della ruota140 mm
Larghezza ruota37,5 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53as
Tipo di cuscinettorulli
Durezza Shore A80 Shore
176 mm
100 mm
32,29 IVA esclusa
/ Unità
39,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota