RUOTA 68 150X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 688524

SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:688524
Rubix:160000000157731
EAN:8007554051931
RUOTA 68 150X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 688524

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 150X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 688524


Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto fisso P

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1830 g
Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68p
Tipo di cuscinettoboccola
200 mm
140 mm
29,30 IVA esclusa
/ Unità
35,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota