RUOTA 58GH 200X78+78 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA EEG EHD CON FRENO 588786
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8786
Rubix:999250723023398
Produttore:588786


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 3400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 156 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 200X78+78 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROT. PIASTRA EEG EHD CON FRENO 588786
Ruota girevole Tellure Rota 58GH con rivestimento TR-PowerHigh in poliuretano e nucleo in ghisa, diametro 200 mm (78+78) e freno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 3400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 156 mm |
| Tipo di ruota | ruota girevole con supporto superiore e freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 58gh |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| Lunghezza della piastra | 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 911,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1112,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
3400 kg