RUOTA 58GH 200X50+50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 588776
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8776
Rubix:999250723023402
Produttore:588776


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 2000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 200X50+50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 588776
Ruota Tellure Rôta serie 58GH con rivestimento in poliuretano TR-PowerHigh e nucleo in ghisa, su supporto EEG HD con freno regolabile. Carico fino a 2000 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 2000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Tipo di ruota | supporto rotante su piastra eeg hd con freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | 58gh |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfere (mozzo); azione di rotazione con cuscinetto assiale a sfere e rulli conici |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 592,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 722,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
2000 kg