RUOTA 53 180 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 535105AS

SERIE 53AS: Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:535105AS
Rubix:160000000122865
EAN:8007554063125
RUOTA 53 180 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 535105AS

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 180 GOMMA CONDUTTIVA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 535105AS


Ruote in gomma antistatica, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante piastra NL

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2850 g
Capacità di carico200 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53as
Tipo di cuscinettorulli
Durezza Shore A80 Shore
219 mm
140 mm
45,14 IVA esclusa
/ Unità
55,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

200 kg

Diametro della ruota

180 mm

Larghezza ruota