RUOTA 68 125 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO NL 686103

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:686103
Rubix:160000000157476
EAN:8007554038253
RUOTA 68 125 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO NL 686103

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 125 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE CODOLO NL 686103


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante codolo NL

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1850 g
Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
156 mm
125 mm
21,76 IVA esclusa
/ Unità
26,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione