RUOTA 68 150X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 687704

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:687704
Rubix:160000000157682
EAN:8007554039427
RUOTA 68 150X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 687704

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 150X45 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 687704


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante foro passante NL

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1570 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola
188 mm
150 mm
30,01 IVA esclusa
/ Unità
36,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota