223875-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIAMMIDE LPA-POA 35G

Ruota in poliammide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LPA-POA 35G
Rubix:160000000072642
Produttore:223875
EAN:4047526223878
223875-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIAMMIDE LPA-POA 35G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico75 kg
Diametro della ruota35 mm
Larghezza ruota25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 223875-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIAMMIDE LPA-POA 35G


Ruota:

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D
  • forza di spinta e resistenza alla rotazione eccellenti
  • facile da manovrare su superfici lisce
  • elevata resistenza all’abrasione
  • colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso179 g
Capacità di carico75 kg
Diametro della ruota35 mm
Larghezza ruota25 mm
Tipo di ruotaruote con supporto istituzionale
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Lunghezza della piastra60 mm
52 mm
25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
5,84 IVA esclusa
/ Unità
7,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota