RUOTA 68 100X35 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 688522
SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:688522
Rubix:160000000157730
EAN:8007554061442


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 100X35 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 688522
Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto fisso P
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 740 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 350 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68p |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 138 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione