RUOTA 65 250X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO P 658408
SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:658408
Rubix:160000000154579
EAN:8007554078204


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 250X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO P 658408
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto fisso P
Applicazioni
Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7000 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 750 kg |
| Diametro della ruota | 250 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 298 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione