Riferimenti
LAG:1762CC
Rubix:160000001426682
Dettagli del prodotto : RULLO Z 80X40 47X14 CC 20 1762CC
Serie Ruota RT
Rulli transpallet in poliuretano colato 95 Sh.A. con mozzo in acciaio. Disponibili con o senza cuscinetti cuscinetti a sfere.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Rulli transpallet in poliuretano colato 95 Sh.A. con mozzo in acciaio. Disponibili con o senza cuscinetti cuscinetti a sfere.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

