RUOTA 32 40X20 POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO 325101

SERIE 32: Ruote per collettività in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:325101
Rubix:160000000093182
EAN:8007554024706
RUOTA 32 40X20 POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO 325101

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico30 kg
Diametro della ruota40 mm
Larghezza ruota17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 32 40X20 POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO 325101


Ruote in poliammide 6, supporto fisso

Applicazioni

Consigliate per l?impiego su carrelli per ristorazione e collettività con portate leggere. Buona resistenza agli aggressivi chimici; non adatte su pavimentazioni sconnesse. Esempi di applicazioni consigliate: espositori per negozi, carrelli per ristoranti, mobili con carichi leggeri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Capacità di carico30 kg
Diametro della ruota40 mm
Larghezza ruota17 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie32
Tipo di cuscinettoboccola
61 mm
25 mm
2,70 IVA esclusa
/ Unità
3,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota