267674-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI PER ALTE PORTATE, ATTACCO A P BH-GSPO 80K
Rulli per transpallet con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:BH-GSPO 80K
Rubix:160000000081345
Produttore:267674
EAN:4047526267674


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 700 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 267674-RUOTA CON SUPPORTO FISSO IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI PER ALTE PORTATE, ATTACCO A P BH-GSPO 80K
Rivestimento:
- elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A
- bassa forza di spinta
- elevata resistenza all’abrasione
- elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
- colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- ottimo collegamento chimico con il corpo ruota
- metallo
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1026 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 700 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto per alte portate in poliammide |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | beige |
| Lunghezza della piastra | 100 mm |
| 120 mm | |
| 40 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore